• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6255N.24 - SKILL SQR 270+LED NW 24W-ANTH

  • Applique murale SKILL 4000 K CRI 80 842 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6255N.24
    • Référence Sonepar : 00249325731
    • EAN : 8051163257314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Skill - ET - 18,30W - 903lm - 90 - IP65 - (L80/B50) 0 h - 49lm/W - on/off