• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6320N.09 - WALKER WALL 310+LED940 230V-BLK

  • Applique murale WALKER 4000 K CRI 90 421 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6320N.09
    • Référence Sonepar : 00249322761
    • EAN : 8051163227614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WALKER WALL 310+LED940 230V-BLK