• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6320W.09 - WALKER MURAL+LED BC 13,5W 230V NOIR

  • Applique murale Walker 13,50W 3000K 346lm IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6320W.09
    • Référence Sonepar : 00249322754
    • EAN : 8051163227546.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Walker - ET - 13,50W - 346lm - IP65 - 26lm/W - on/off