• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6615H.01 - MICROLOFT SQR CEI+1LED927 WB-W

  • Applique murale LOFT 2700 K CRI 90 153 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6615H.01
    • Référence Sonepar : 00249721155
    • EAN : 8051163003737
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Loft - ET - 2,20W - 86lm - 39lm/W - on/off