• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6615W.01 - MICROLOFT S CEI+LED 930WB 230V WHI

  • Applique murale Loft 2,20W 3000K 91lm IP65 IK08 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6615W.01
    • Référence Sonepar : 00249000681
    • EAN : 8051163003638.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Loft - ET - 2,20W - 91lm - 90 - IP65 - IK08 - 3 SDCM - 41lm/W - on/off - Montage en applique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver