• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6625N.01 - MICROLOFT SQR WAL+1LED NW 2,2W-WHI

  • Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 80 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6625N.01
    • Référence Sonepar : 00249004588
    • EAN : 8051163003836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MICROLOFT SQR WAL+1LED NW 2,2W-WHI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver