• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6649W.01 - LOFT PROJ. SLIM+4LED 25° BC 10W BLA

  • Applique murale Loft 10,70W autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6649W.01
    • Référence Sonepar : 00249001652
    • EAN : 8033357781430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Loft - ET - 10,70W - on/off