• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6689N.01 - LOFT RND WAL +5LED NW 16W-WHI

  • Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 1550 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6689N.01
    • Référence Sonepar : 00249004616
    • EAN : 8051163102690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LOFT RND WAL +5LED NW 16W-WHI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver