• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6695W.14 - LOFT MURAL C. +5LED BC 11W FE GRI

  • Applique murale LOFT 3000 K CRI 90 1488 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6695W.14
    • Référence Sonepar : 00249000758
    • EAN : 8051163102249
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Loft - ET - 13W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver