« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6950N.14 - ZEN RND+LED NW 10W 230V -GREY
Applique murale Zen 10W 4000K IP65 IK06 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6950N.14
Référence Sonepar : 00249004621
EAN : 8051163091079.
Description
Applique murale - Zen - ET - 10W - 90 - IP65 - on/off