« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6955H.14 - ZEN RND-GRI+LED927 230V-GREY
Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 406 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6955H.14
Référence Sonepar : 00249725517
EAN : 8051163091376
Description
Applique murale - Zen - ET - 10,50W - 406lm - 39lm/W - on/off