« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6960N.14 - ZEN SQR+LED NW 10W 230V-GREY
Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 505 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6960N.14
Référence Sonepar : 00249004625
EAN : 8051163091512
Description
Applique murale - Zen - ET - 10W - 90 - IP65 - on/off