• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6965H.09 - ZEN SQR-GRI+LED927 230V CPD-BLK

  • applique murale ZEN 2700 K CRI 90 423 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6965H.09
    • Référence Sonepar : 00249329752
    • EAN : 8051163297525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZEN SQR-GRI+LED927 230V CPD-BLK