• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6965N.14 - ZEN SQR-GRI+LED NW 10W 230V-GREY

  • Applique murale Zen 10W 4000K 47lm IP65 IK06 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6965N.14
    • Référence Sonepar : 00249004627
    • EAN : 8051163091697.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Zen - ET - 10W - 47lm - 90 - IP65 - 5lm/W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver