« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6965W.14 - ZEN CARRÉ A/GRILLE+LED 3K 12W GRI
Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 446 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6965W.14
Référence Sonepar : 00249001681
EAN : 8051163091642
Description
Applique murale - Zen - ET - 10W - 47lm - 90 - IP65 - 5lm/W - on/off