« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6980H.14 - ZEN RND 320mm+LED927 230V-GREY
Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 1031 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6980H.14
Référence Sonepar : 00249725535
EAN : 8051163092281
Description
Applique murale - Zen - ET - 22W - 1031lm - 47lm/W - on/off