• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6980N.14 - ZEN RND 320mm+1xL940 CL1-GREY

  • Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 1173 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6980N.14
    • Référence Sonepar : 00249701411
    • EAN : 8051163092489
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Zen - ET - 59W - 90 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver