« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6985H.01 - ZEN RND 320mm-GRI+LED927 230V-W
Applique murale Zen 22W 2700K 934lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6985H.01
Référence Sonepar : 00249725545
EAN : 8051163092335.
Description
Applique murale - Zen - ET - 22W - 934lm - 42lm/W - on/off