« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6995H.14 - ZEN SQR 300mm-GRI+LED927 230V-G
Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 934 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6995H.14
Référence Sonepar : 00249725567
EAN : 8051163092793
Description
Applique murale - Zen - ET - 22W - 934lm - 42lm/W - on/off