« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6995N.01 - ZEN SQR 300mm-GRI+1xL940 CL1-W
Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 1063 lm
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6995N.01
Référence Sonepar : 00249004636
EAN : 8051163092663
Description
Applique murale - Zen - ET - 3,70W - 90 - IP65 - on/off