« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6996H.01 - ZEN SQR GRI EME+LED927 230V-W
Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 934 lm
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6996H.01
Référence Sonepar : 00249725570
EAN : 8033357255702
Description
Applique murale - Zen - ET - 22W - 934lm - 42lm/W - on/off