• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6996H.14 - ZEN SQR GRI EME+LED927 230V-G

  • Applique murale Zen 22W 2700K 934lm autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6996H.14
    • Référence Sonepar : 00249725572
    • EAN : 8033357255726.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Zen - ET - 22W - 934lm - 42lm/W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver