« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7120N.14 - PARK X POT 76MM+20LED 46W 4000K GRI
Luminaire sur mât Park 46W 560mm 4000K 75lm IP65 IK09 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7120N.14
Référence Sonepar : 00249001733
EAN : 8051163027580.
Description
Luminaire sur mât - Park - ET - 46W - 75lm - IP65 - 2lm/W - on/off