• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7201N.01 - MINILOOK APPL.+NW 13,5W 230V-WHI

  • Applique murale Look 14W 4000K autre IK06 DALI
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7201N.01
    • Référence Sonepar : 00249004682
    • EAN : 8033357942275.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Minilook - ET - 14W - 90 - IP65 - DALI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver