• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7345N.19 - MINILOBBY PROF 21°+NW 14,5W-STEL

  • Plafonnier/Applique Lobby 14W 4000K IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7345N.19
    • Référence Sonepar : 00249004768
    • EAN : 8051163044310.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - Minilobby - ET - 14W - IP65 - on/off