« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7345W.19 - MINILOBBY PRO BC FE 14,5W 230V INOX
Plafonnier/Applique Lobby 4W autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7345W.19
Référence Sonepar : 00249003643
EAN : 8051163044297.
Description
Plafonnier/Applique - Minilobby - ET - 4W - on/off