• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7365N.19 - LOBBY PROF 30°+LED NW 28,5W-STEEL

  • Luminaire encastré Lobby 28W 4000K IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7365N.19
    • Référence Sonepar : 00249004770
    • EAN : 8051163014443.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Lobby - ET - 28W - IP65 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver