« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7814H.09 - MICROZIP R.ACI+1LED927 -BLA
Encastré de sol Zip 2,20W 2700K 19lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7814H.09
Référence Sonepar : 00249716884
EAN : 8051163077561.
Description
Encastré de sol - MicroZip - ET - 2,20W - 19lm - 90 - on/off