« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7835HSC.09 - MINIZIP S.+4LED927 NB SC -BLA
Encastré de sol Zip 7,10W 2700K 449lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7835HSC.09
Référence Sonepar : 00249717137
EAN : 8033357171378.
Description
Encastré de sol - MiniZip - ET - 7,10W - 449lm - 90 - on/off