• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7837HSC.09 - MINIZIP S.+COB927 MB SC -BLA

  • Encastré de sol Zip 8,70W 2700K 411lm autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7837HSC.09
    • Référence Sonepar : 00249717158
    • EAN : 8033357171583.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - MiniZip - ET - 8,70W - 411lm - 90 - on/off