« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7864H.09 - ZIP R.+COB927 ACI-BLA
Encastré de sol Zip 7,50W 2700K 57lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7864H.09
Référence Sonepar : 00249716970
EAN : 8051163070920.
Description
Encastré de sol - Zip - ET - 7,50W - 57lm - 90 - on/off