« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7864NSC.09 - ZIP R +COB940 ACI SC -BLA
Encastré de sol Zip 9,80W 4000K 101lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7864NSC.09
Référence Sonepar : 00249781469
EAN : 8051163071033.
Description
Encastré de sol - Zip - 9,80W - 101lm - 90 - on/off