« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7884W.09 - ZIP S.+LED930 ACI-BLA
Encastré de sol Zip 9,80W 3000K 92lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7884W.09
Référence Sonepar : 00249781474
EAN : 8051163071415.
Description
Encastré de sol - Zip - 9,80W - 92lm - 90 - on/off