« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7893W.09 - ZIP R.+COB930 MB -BLA
Encastré de sol Zip 15,20W 3000K 973lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7893W.09
Référence Sonepar : 00249712383
EAN : 8051163064172.
Description
Encastré de sol - Zip - 15,20W - 973lm - 90 - on/off