« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7896HSC.09 - ZIP S.+9LED927 ASI SC-BLA
Encastré de sol Zip 16,60W 2700K 1083lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7896HSC.09
Référence Sonepar : 00249717208
EAN : 8051163066312.
Description
Encastré de sol - Zip - ET - 16,60W - 1083lm - 90 - on/off