« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7897NSC.09 - ZIP S.+COB940 MB SC-BLA
Encastré de sol Zip 15,20W 4000K 1027lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7897NSC.09
Référence Sonepar : 00249712678
EAN : 8051163064745.
Description
Encastré de sol - Zip - 15,20W - 1027lm - 90 - on/off