« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7900N.19 - MICRORING +1LED NB 940 STEEL
Encastré de sol Ring 3,70W 4000K 197lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7900N.19
Référence Sonepar : 00249712801
EAN : 8033357128013.
Description
Encastré de sol - MicroRing - 3,70W - 197lm - 90 - on/off