« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7920HSC.19 - RING +9LED NB 927 SC STEEL
Encastré de sol Ring 14,80W 2700K 1011lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7920HSC.19
Référence Sonepar : 00249726592
EAN : 8051163051936.
Description
Encastré de sol - Ring - ET - 14,80W - 1011lm - 90 - on/off