« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.7930H.19 - MEGARING +16LED NB 927 STEEL
Encastré de sol Ring 33W 2700K 2229lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.7930H.19
Référence Sonepar : 00249726596
EAN : 8033357265961.
Description
Encastré de sol - MegaRing - ET - 33W - 2229lm - 90 - on/off