• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - C.8024W - GHOST VERTICAL+L.930 230V

  • Applique murale GHOST POUR JET DE BÉTON 3000 K CRI 80 612 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : C.8024W
    • Référence Sonepar : 00249003684
    • EAN : 8033357764891
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GHOST VERTICAL+L.930 230V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver