« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8571NSC.09 - MEGAZIP R.+16LED940 ASI SC -BLA
Encastré de sol Zip 33W 4000K 2670lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8571NSC.09
Référence Sonepar : 00249712512
EAN : 8051163069221.
Description
Encastré de sol - Zip - 33W - 2670lm - 90 - on/off