« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8571W.09 - MEGAZIP R.+16LED930 ASI -BLA
Encastré de sol Zip 33W 3000K 2407lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8571W.09
Référence Sonepar : 00249712497
EAN : 8051163068996.
Description
Encastré de sol - Zip - 33W - 2407lm - 90 - on/off