• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.8580N.19 - MEGAZIP SQR SA +LED 940 NB 230V STE

  • Encastré de sol Zip 33W 4000K 2636lm IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.8580N.19
    • Référence Sonepar : 00249712607
    • EAN : 8051163068545.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Zip - ET - 33W - 2636lm - 90 - IP65 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver