• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.8582WSC.19 - MEGAZIP SQR SA +C930 WB WB 230V STE

  • Encastré de sol Zip 33,20W 3000K 2602lm IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.8582WSC.19
    • Référence Sonepar : 00249712604
    • EAN : 8051163067616.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Zip - ET - 33,20W - 2602lm - 90 - IP65 - on/off