• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.8819HSC.19 - MICROZIP SQUARE+L927 WB WB 230V STE

  • Encastré de sol Zip 2,20W 2700K 19lm IP65 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.8819HSC.19
    • Référence Sonepar : 00249717070
    • EAN : 8051163077813.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - MicroZip - ET - 2,20W - 19lm - 90 - IP65 - IK09 - 3 SDCM - on/off