• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.8825HSC.19 - MINIZIP SQR AC +LED927 WOB 230V STE

  • Encastré de sol Zip 3W 2700K 33lm IP65 IK09 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.8825HSC.19
    • Référence Sonepar : 00249717104
    • EAN : 8033357171040.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - MiniZip - ET - 3W - 33lm - 90 - IP65 - IK09 - 3 SDCM - on/off