« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8833HSC.19 - MINIZIP RND SA +COB927WBWB 230V STE
Encastré de sol Zip 8,70W 2700K 411lm IP65 IK09 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8833HSC.19
Référence Sonepar : 00249716927
EAN : 8033357169276.
Description
Encastré de sol - MiniZip - ET - 8,70W - 411lm - 90 - IP65 - IK09 - 3 SDCM - on/off