« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8835W.19 - MINIZIP S.+4LED930 NB STE
Encastré de sol Zip 7,10W 3000K 488lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8835W.19
Référence Sonepar : 00249712577
EAN : 8033357125777.
Description
Encastré de sol - Zip - 7,10W - 488lm - 90 - on/off