« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8864W.19 - ZIP RND.+LED ACI WW 14W-INOX
Encastré de sol Zip 9,80W 3000K 92lm IP67 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8864W.19
Référence Sonepar : 00249004921
EAN : 8051163070715.
Description
Encastré de sol - Zip - ET - 9,80W - 92lm - 90 - IP67 - on/off