« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8890SC.19 - ZIP RND SA RGBW3WB WRB 24V STE
Encastré de sol Zip 19,80W 640lm IP65 IK09 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8890SC.19
Référence Sonepar : 00249302451
EAN : 8051163024510.
Description
Encastré de sol - Zip - ET - 19,80W - 640lm - 90 - IP65 - IK09 - 3 SDCM - on/off